Skrutrekker Torx lang
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | Overflate | Produktvekt (per element) | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061346410 060 1
|
Skrutrekker TX10 lang rund tange L=250mm
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
250 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Bladlengde i tommer
10 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
47.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061346415 060 1
|
Skrutrekker TX15 lang rund tange L=250mm
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
250 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
10 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
66.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061346420 060 1
|
Skrutrekker TX20 lang rund tange L=250mm
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
250 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
10 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
84.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061346425 060 1
|
Skrutrekker TX25 lang rund tange L=250mm
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
250 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
10 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061346430 060 1
|
Skrutrekker TX30 lang rund tange L=250mm
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
250 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
10 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
121.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- TX10 VW Instrumentpanel
- TX15 BMW dørhåndtak
- TX20 Daimler-Chrysler A- og C-klasse
- TX25 VW Sharan Hovedlykt
- TX30 BMW 7er (E38) Skjermskruer, Audi A4/A6, VW Passat 2000 Hoved lykt
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06139645 060 1
|
Skrutrekkersett lange TX10+15+20+25+30
|
Forp/Min.best.
1
|