T-håndtak Torx® skrutrekker
- 2 komponenet T-håndtak med hard kjerne og myk overflate gir den beste kombinsjon av styrke, stabilitet og grep
- Opphengshull i håndtaket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Håndtakbredde | Overflate | Spor | Materiale til håndtak | Håndtaklengde | Bladlengde | Sportykkelse | Bredde | Lengde på skrutrekkerens sidetupp | Produktvekt (per element) | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061311910 961 1
|
T-håndtak Torx skrutrekker TX10 L=124mm
|
Håndtakbredde
16.5
|
Overflate
Matt krom
|
Spor
TX-spiss
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Bladlengde
75 mm
|
Sportykkelse
3 mm
|
Bredde
78 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
13 mm
|
Produktvekt (per element)
26.500 g
|
Lengde
124 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061311915 961 1
|
T-håndtak Torx skrutrekker TX15 L=124mm
|
Håndtakbredde
16.5 mm
|
Overflate
Matt krom
|
Spor
TX-spiss
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Bladlengde
75 mm
|
Sportykkelse
3.5 mm
|
Bredde
78 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
13 mm
|
Produktvekt (per element)
28.500 g
|
Lengde
124 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061311920 961 1
|
T-håndtak Torx skrutrekker TX20 L=235mm
|
Håndtakbredde
23.5 mm
|
Overflate
Matt krom
|
Spor
TX-spiss
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Bladlengde
165 mm
|
Sportykkelse
4 mm
|
Bredde
110 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
17 mm
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Lengde
235 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061311927 961 1
|
T-håndtak Torx skrutrekker TX27 L=235mm
|
Håndtakbredde
23.5 mm
|
Overflate
Matt krom
|
Spor
TX-spiss
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Bladlengde
165 mm
|
Sportykkelse
5.5 mm
|
Bredde
110 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
17 mm
|
Produktvekt (per element)
98.000 g
|
Lengde
235 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061311930 961 1
|
T-håndtak Torx skrutrekker TX30 L=235mm
|
Håndtakbredde
23.5 mm
|
Overflate
Matt krom
|
Spor
TX-spiss
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Bladlengde
165 mm
|
Sportykkelse
6 mm
|
Bredde
110 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
17 mm
|
Produktvekt (per element)
112.700 g
|
Lengde
235 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061311940 961 1
|
T-håndtak Torx skrutrekker TX40 L=235mm
|
Håndtakbredde
23.5 mm
|
Overflate
Matt krom
|
Spor
TX-spiss
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Bladlengde
165 mm
|
Sportykkelse
7 mm
|
Bredde
110 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
17 mm
|
Produktvekt (per element)
133.400 g
|
Lengde
235 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|