Finmekanikk skrutrekkersett Rett og Phillips
- Stor dreibar topp med pekefingerfordypning
- Symbol for sportype og størrelse på hver skrutrekker
- 2-komponent sklisikkert fingergrep
- Tange av høylegert spesialstål, med svart slitesterk spiss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06134892 060 1
|
Skrutrekkersett finmek. 4 Rette + 3PH
|
Antall deler i sortiment/sett
7 STK
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
299.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0613480015061 1
|
Skrutrekker Rett finmek. 0,30x1,5x40mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613480020061 1
|
Skrutrekker Rett finmek. 0,40x2,0x60mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613480025061 1
|
Skrutrekker Rett finmek. 0,40x2,5x75mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613480030061 1
|
Skrutrekker Rett finmek. 0,50x3,0x75mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061348100 061 1
|
Skrutrekker PH00 for finmekanikk L=40mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06134810 061 1
|
Skrutrekker PH0 for finmekanikk L=60mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06134811 061 1
|
Skrutrekker PH1 for finmekanikk L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|