Skrutrekkersett Rett og Pozidrive 5 deler
- Rettspor skrutrekker 0,6x3,5 har sylindrisk blad, de 2 store har "spadeblad".
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Spor | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061392335 064 1
|
Skrutrekkersett rund tange 3 Rette+PZ1+2
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Spor
PZ-spissPZ-spissSpor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
331.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0613231735060 1
|
Skrutrekker Rett, rund tange 0,6x3,5x100
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06132331 060 1
|
Skrutrekker PZ1 rund tange L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06132332 060 1
|
Skrutrekker PZ2 rund tange L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|