Skrutrekkersett Rett / Pozidrive med 6-kt tange
- Nikromatt tange med svart spiss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061394235 064 1
|
Skrutrekkersett 6-kt tange 3 Rette+PZ1+2
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
436.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0613421035060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 0,6x3,5x80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613421055060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 1,0x5,5x100
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613421065060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 1,2x6,5x125
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06134231 060 1
|
Skrutrekker PZ1 med 6-kt.tange L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06134232 060 1
|
Skrutrekker PZ2 med 6-kt.tange L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|