Vinkelnøkkelsett HEX lange BLX
- Kulehode kan vinkles inntil 25 grader
- Med praktisk plastholder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
575310080 990 1
|
HEX vinkelnøkkelsett m.kulehode 1,5-10mm
|
Antall deler i sortiment/sett
9 STK
|
Harmonisert systemkode
82041100
|
Produktvekt (per element)
393.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
575315 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
575320 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 2,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
575325 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 2,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
575330 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 3,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
575340 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 4,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
575350 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 5,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
575360 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 6,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
575380 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 8,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5753100 990 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 10,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|