Vinkelnøkler HEX korte
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Lengde | Kort legmål | Glansgrad | Harmonisert systemkode | ISO | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071531 35 090 20
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 1,5mm
|
Spor
Skiftenøkkel størrelse 1,5 mm
|
Lengde
46.5 mm
|
Kort legmål
15.5 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
0.887 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 36 090 20
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 2mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 2 mm
|
Lengde
52 mm
|
Kort legmål
18 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
820411000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
1.649 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 37 090 20
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 2,5mm
|
Spor
Skiftenøkkel størrelse 2,5 mm
|
Lengde
58.5 mm
|
Kort legmål
20.5 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
2.895 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 38 090 20
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 3mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3 mm
|
Lengde
66 mm
|
Kort legmål
23 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
820411000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
4.750 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 39 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 4mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Lengde
74 mm
|
Kort legmål
29 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 40 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 5mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Lengde
85 mm
|
Kort legmål
33 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
820411000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
17.700 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 41 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 6mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Lengde
96 mm
|
Kort legmål
38 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
28.700 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 42 090 1
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 7mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Lengde
102 mm
|
Kort legmål
41 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
41.900 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 43 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 8mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Lengde
108 mm
|
Kort legmål
44 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
57.600 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 44 090 1
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 9mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Lengde
114 mm
|
Kort legmål
47 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
78.800 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 45 061 1
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 10mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
122 mm
|
Kort legmål
50 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
100.750 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 46 061 1
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 11mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Lengde
129 mm
|
Kort legmål
53 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
127.400 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 47 061 1
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 12mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Lengde
137 mm
|
Kort legmål
57 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
162.250 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 48 061 1
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 14mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Lengde
154 mm
|
Kort legmål
70 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
253.500 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 49 061 1
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 17mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Lengde
177 mm
|
Kort legmål
80 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
425.700 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 50 061 5
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 19mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Lengde
199 mm
|
Kort legmål
89 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
601.800 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071531 51 061 5
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 22mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Lengde
222 mm
|
Kort legmål
102 mm
|
Glansgrad
Glanset
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Glansnikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
904.500 g
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|