Vinkelnøkler løse HEX lange Magic ring
- "Magisk ring" i den lange enden, holder skruen
- Kan brukes på alle skruer, også rustfrie-, aluminium- og plastskruer
- Kulehode tillater vinkling inntil 25 grader
- IQ plastholder gjør det enklere å ta nøklene ut og inn av settet
- Magisk ring på kulehodet på 3, 4, 5, 6, 8 og 10mm
- (Ikke magisk ring på 1,5, 2 og 2,5mm)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Lengde | Kort legmål | Langt legmål | Design | Harmonisert systemkode | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | ISO | Materiale | Glansgrad | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071540 015061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 1,5mm
|
Spor
Skiftenøkkel størrelse 1,5 mm
|
Lengde
|
Kort legmål
15 mm
|
Langt legmål
89 mm
|
Design
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
1.650 g
|
Sportype
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Glansgrad
Matt
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071540 02 061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 2,0mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 2 mm
|
Lengde
|
Kort legmål
18 mm
|
Langt legmål
99 mm
|
Design
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
3.100 g
|
Sportype
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Glansgrad
Matt
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071540 025061 10
|
HEX vinkelnøkkel lang m.kulehode 2,5mm
|
Spor
Skiftenøkkel størrelse 2,5 mm
|
Lengde
|
Kort legmål
20 mm
|
Langt legmål
111 mm
|
Design
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
3.400 g
|
Sportype
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - forskjøvet skrutrekker for innvendig sekskant-skruer
|
Materiale
Stål
|
Glansgrad
Matt
|
Standarder
ISO 2936
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071550 03 960 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.holdering 3mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3 mm
|
Lengde
144 mm
|
Kort legmål
19 mm
|
Langt legmål
125 mm
|
Design
Med låsring
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
ISO
|
Materiale
|
Glansgrad
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071550 04 960 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.holdering 4mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Lengde
162 mm
|
Kort legmål
24 mm
|
Langt legmål
138 mm
|
Design
Med låsring
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
ISO
|
Materiale
|
Glansgrad
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071550 05 960 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.holdering 5mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Lengde
185 mm
|
Kort legmål
27 mm
|
Langt legmål
158 mm
|
Design
Med låsring
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
27.000 g
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
ISO
|
Materiale
|
Glansgrad
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071550 06 960 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.holdering 6mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Lengde
209 mm
|
Kort legmål
31 mm
|
Langt legmål
178 mm
|
Design
Med låsring
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
46.000 g
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
ISO
|
Materiale
|
Glansgrad
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071550 08 960 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.holdering 8mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Lengde
233 mm
|
Kort legmål
35 mm
|
Langt legmål
198 mm
|
Design
Med låsring
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
99.000 g
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
ISO
|
Materiale
|
Glansgrad
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071550 10 960 1
|
HEX vinkelnøkkel lang m.holdering 10mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
261 mm
|
Kort legmål
40 mm
|
Langt legmål
221 mm
|
Design
Med låsring
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
174.000 g
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
ISO
|
Materiale
|
Glansgrad
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|