Gummiklubbe
Gummiklubbe DIN 5128, form B
- En rett og en buet slagflate
- Med dreid, lakkert ask-skaft
- Hodelengde 115 mm
- Skaftlengde 340 mm
Gummiklubbe DIN 5128, form A
- To rette slagflater
- Med dreid, lakkert ask-skaft
- Hodelengde 115 mm
- Skaftlengde 340 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Hodelengde | Lengde på håndtak | DIN | Form | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071573407 061 1
|
Gummiklubbe Din 5128-B Ø=65mm 480g
|
Diameter
65 mm
|
Hodelengde
115 mm
|
Lengde på håndtak
340 mm
|
DIN
Gummihammere
|
Form
Type B
|
Harmonisert systemkode
40169997900
|
Materiale
Gummi
|
Materiale til lang håndtak
Aske
|
Produktvekt (per element)
492.000 g
|
Standarder
DIN 5128
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071573408 061 1
|
Gummiklubbe Din 5128-A Ø=65mm 510g
|
Diameter
65 mm
|
Hodelengde
115 mm
|
Lengde på håndtak
340 mm
|
DIN
Gummihammere
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
40169997900
|
Materiale
Gummi
|
Materiale til lang håndtak
Aske
|
Produktvekt (per element)
519.000 g
|
Standarder
DIN 5128
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|