Kobberhammer
- Det myke metallet skader ikke ømfintlige materialer
- Gnistfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hammervekt | Lengde på håndtak | Materiale | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715733050961 1
|
Kobberhammer 500g
|
Hammervekt
500 g
|
Lengde på håndtak
282 mm
|
Materiale
Kobber, stål
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Produktvekt (per element)
605.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715733100061 1
|
Kobberhammer 1000g
|
Hammervekt
1000 g
|
Lengde på håndtak
350 mm
|
Materiale
Kobber, stål
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Produktvekt (per element)
1168.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715733104990 1
|
Kobberhammer 1500g
|
Hammervekt
1500 g
|
Lengde på håndtak
360 mm
|
Materiale
Kobber
|
Materiale til lang håndtak
Aske
|
Produktvekt (per element)
1704.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|