Slager med 3-komponent skaft
- Skaftet kan ikke brekkes eller løsnes fra hodet
- Skaftet består av glassfiberkjerne, ergonomisk understuktur av polypropylen med vibrasjonsdemping, overtrukket med sklisikker elastomer
- Tysk form med lakkert hode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hammervekt | Lengde | DIN | Materiale | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714732910061 5
|
Slager 1000g med 3-komp.ubrekkbart skaft
|
Hammervekt
1000 g
|
Lengde
260 mm
|
DIN
Slegger med dobbelslagside
|
Materiale
Stål
|
Materiale til lang håndtak
Glassfiberarmert plast
|
Produktvekt (per element)
1240.000 g
|
Standarder
DIN 6475
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714732915061 5
|
Slager 1500g med 3-komp.ubrekkbart skaft
|
Hammervekt
1500 g
|
Lengde
260 mm
|
DIN
Slegger med dobbelslagside
|
Materiale
Stål
|
Materiale til lang håndtak
Glassfiberarmert plast
|
Produktvekt (per element)
1710.000 g
|
Standarder
DIN 6475
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714732920061 5
|
Slager 2000g med 3-komp.ubrekkbart skaft
|
Hammervekt
2000 g
|
Lengde
265 mm
|
DIN
Slegger med dobbelslagside
|
Materiale
Stål
|
Materiale til lang håndtak
Glassfiberarmert plast
|
Produktvekt (per element)
2111.000 g
|
Standarder
DIN 6475
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|