Slager med treskaft DIN 6475
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hammervekt | Lengde | DIN | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715732100061 1
|
Slager 1000g
|
Hammervekt
1000 g
|
Lengde
260 mm
|
DIN
Slegger med dobbelslagside
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Produktvekt (per element)
1077.000 g
|
Standarder
DIN 6475
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715732150061 1
|
Slager 1500g
|
Hammervekt
1500 g
|
Lengde
280 mm
|
DIN
Slegger med dobbelslagside
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Produktvekt (per element)
1617.000 g
|
Standarder
DIN 6475
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715732200061 1
|
Slager 2000g
|
Hammervekt
2000 g
|
Lengde
300 mm
|
DIN
Slegger med dobbelslagside
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Produktvekt (per element)
2083.000 g
|
Standarder
DIN 6475
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071573501 090 5
|
Slagerskaft Ask 1000-1250g L=260mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573502 090 1
|
Slagerskaft Ask 1500g L=280mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573503 090 1
|
Slagerskaft Ask 2000g L=300mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573606 005 1
|
Ringkile f.hammerskaft str.5-6 800-1000g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573607 005 1
|
Ringkile for hammerskaft s.7 1250-10000g
|
Forp/Min.best.
1
|