Smihammer med 3-komponent skaft
- Skaftet består av aluminiumskjerne, ergonomisk understruktur av polyamid med vibrasjonsdemping, overtrukket med non-slip termoplast (gummi) i grepet
- Med skaftbeskytter øverst mot hode
- Tysk form med lakkert hode og blank slagflate
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hammervekt | Lengde | DIN | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714732412961 1
|
Smihammer 1500g med 3-komponent skaft
|
Hammervekt
1500 g
|
Lengde
380 mm
|
DIN
Maskinisthammere
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Materiale
Herdet stål
|
Materiale til lang håndtak
Hickory
|
Produktvekt (per element)
1791.000 g
|
Standarder
DIN 1041
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714732415961 1
|
Smihammer 2000g med 3-komponent skaft
|
Hammervekt
2000 g
|
Lengde
400 mm
|
DIN
Maskinisthammere
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Materiale
Herdet stål
|
Materiale til lang håndtak
Hickory
|
Produktvekt (per element)
2397.000 g
|
Standarder
DIN 1041
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|