Smihammer med 3-komponent ubrekkbart skaft
- Skaftet kan ikke brekkes og hode kan ikke falle av ved normalt bruk (Forutsetter at man treffer det man slår på og ikke treffer med skaftet.)
- Skaftet består av glassfiberkjerne, ergonomisk understruktur av polypropylene med vibrasjonsdemping, overtrukket med sklisikker Elastomer
- Tysk form med lakkert hode og blank slagflate
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hammervekt | Lengde | DIN | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714731930090 10
|
Smihammer 300g med ubrekkbart skaft
|
Hammervekt
300 g
|
Lengde
285 mm
|
DIN
Maskinisthammere
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Materiale
Glassfiber
|
Produktvekt (per element)
0.474 kg
|
Standarder
DIN 1041
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714731950090 10
|
Smihammer 500g med ubrekkbart skaft
|
Hammervekt
500 g
|
Lengde
300 mm
|
DIN
Maskinisthammere
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Materiale
Glassfiber
|
Produktvekt (per element)
686.000 g
|
Standarder
DIN 1041
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714731980090 10
|
Smihammer 800g med ubrekkbart skaft
|
Hammervekt
800 g
|
Lengde
320 mm
|
DIN
Maskinisthammere
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Materiale
Glassfiber
|
Produktvekt (per element)
1006.460 g
|
Standarder
DIN 1041
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|