Smihammer med treskaft
- Tysk form, lakkert hode med polerte slagflater
- Med skaft av ask
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hammervekt | Lengde | DIN | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071573120 061 1
|
Smihammer 200 g
|
Hammervekt
200 g
|
Lengde
280 mm
|
DIN
Maskinisthammere
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Materiale
Herdet stål
|
Materiale til lang håndtak
Aske
|
Produktvekt (per element)
235.000 g
|
Standarder
DIN 1041
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071573130 061 1
|
Smihammer 300g
|
Hammervekt
300 g
|
Lengde
300 mm
|
DIN
Maskinisthammere
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Materiale
Herdet stål
|
Materiale til lang håndtak
Aske
|
Produktvekt (per element)
374.000 g
|
Standarder
DIN 1041
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071573140 061 1
|
Smihammer 400g
|
Hammervekt
400 g
|
Lengde
310 mm
|
DIN
Maskinisthammere
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Materiale
Herdet stål
|
Materiale til lang håndtak
Aske
|
Produktvekt (per element)
465.500 g
|
Standarder
DIN 1041
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071573180 061 1
|
Smihammer 800g
|
Hammervekt
800 g
|
Lengde
350 mm
|
DIN
Maskinisthammere
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Materiale
Herdet stål
|
Materiale til lang håndtak
Aske
|
Produktvekt (per element)
922.500 g
|
Standarder
DIN 1041
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715731100061 1
|
Smihammer 1000g
|
Hammervekt
1000 g
|
Lengde
360 mm
|
DIN
Maskinisthammere
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Materiale
Herdet stål
|
Materiale til lang håndtak
Aske
|
Produktvekt (per element)
1179.000 g
|
Standarder
DIN 1041
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715731150061 1
|
Smihammer 1500g
|
Hammervekt
1500 g
|
Lengde
380 mm
|
DIN
Maskinisthammere
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Materiale
Herdet stål
|
Materiale til lang håndtak
Aske
|
Produktvekt (per element)
1666.500 g
|
Standarder
DIN 1041
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715731200061 1
|
Smihammer 2000g
|
Hammervekt
2000 g
|
Lengde
400 mm
|
DIN
Maskinisthammere
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Materiale
Herdet stål
|
Materiale til lang håndtak
Aske
|
Produktvekt (per element)
2100.000 g
|
Standarder
DIN 1041
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071573530 090 1
|
Hammerskaft Ask 300g L=300mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573540 090 1
|
Hammerskaft Ask 400g L=310mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573580 090 1
|
Hammerskaft Ask 800g L=350mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715735100090 1
|
Hammerskaft Ask 1000g L=360mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715735150090 1
|
Hammerskaft Ask 1500g L=380mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715735200090 1
|
Hammerskaft Ask 2000g L=400mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573607 005 1
|
Ringkile for hammerskaft s.7 1250-10000g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573606 005 1
|
Ringkile f.hammerskaft str.5-6 800-1000g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573602 005 1
|
Ringkile for hammerskaft str.2 200-300g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573520 090 1
|
Hammerskaft Ask 200g L=280mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573603 005 1
|
Ringkile for hammerskaft str.3 400-500g
|
Forp/Min.best.
1
|