Smislegge med treskaft
- Med skaft av ask
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Hammervekt | Materiale til lang håndtak | Lengde på håndtak | DIN | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715732300061 1
|
Smislegge 3000g
|
Materiale
Stål
|
Hammervekt
3000 g
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Lengde på håndtak
600 mm
|
DIN
Rette kulehammere, krysskulehammere
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Lengde
600 mm
|
Produktvekt (per element)
3171.000 g
|
Standarder
DIN 1042
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715732500061 1
|
Smislegge 5000g
|
Materiale
Stål
|
Hammervekt
5000 g
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Lengde på håndtak
800 mm
|
DIN
Rette kulehammere, krysskulehammere
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Lengde
800 mm
|
Produktvekt (per element)
5720.000 g
|
Standarder
DIN 1042
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715732600061 1
|
Smislegge 6000g
|
Materiale
Stål
|
Hammervekt
6000 g
|
Materiale til lang håndtak
Tre
|
Lengde på håndtak
800 mm
|
DIN
Rette kulehammere, krysskulehammere
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Lengde
800 mm
|
Produktvekt (per element)
6497.000 g
|
Standarder
DIN 1042
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0715735300090 1
|
Sleggeskaft Ask 3000g L=600mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0715735500090 1
|
Sleggeskaft Ask 5000-6000g L=800mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573607 005 1
|
Ringkile for hammerskaft s.7 1250-10000g
|
Forp/Min.best.
1
|