Sveisehammer/ Slagghakke
- Hammer og håndtak av stål
- Vekt: 400 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071582 400090 1
|
Sveisehammer / slagghakke
|
Materiale
Stål
|
Farge
Grønn
|
DIN
Sveiserhammer
|
Harmonisert systemkode
82052000000
|
Produktvekt (per element)
396.000 g
|
Standarder
DIN 5133
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|