Automatiske kjørnere
- Trinnløs justerbar slagkraft
- Herdede kjørnerspisser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Akseldiameter | Min. justerbar slagkraft | Maks. justerbar slagkraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. justerbar slagkraft | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071463 410061 1
|
Automatkjørner slagkraft 2-5k L=95mm
|
Lengde
95 mm
|
Akseldiameter
11 mm
|
Min. justerbar slagkraft
2 kg
|
Maks. justerbar slagkraft
5 kg
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
38.000 g
|
Min./maks. justerbar slagkraft
2-5 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071463 450061 1
|
Automatkjørner slagkraft 6-13k L=125mm
|
Lengde
125 mm
|
Akseldiameter
14 mm
|
Min. justerbar slagkraft
6 kg
|
Maks. justerbar slagkraft
13 kg
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
67.000 g
|
Min./maks. justerbar slagkraft
6-13 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071463 455061 1
|
Automatkjørner slagkraft 18-25k L=130mm
|
Lengde
130 mm
|
Akseldiameter
17 mm
|
Min. justerbar slagkraft
18 kg
|
Maks. justerbar slagkraft
25 kg
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
117.500 g
|
Min./maks. justerbar slagkraft
18-25 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Plasser kjørneren på det aktuelle stedet, still inn styrken og utløs slaget
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071463 401061 1
|
Spiss for automatkjørner 0714 63 410 ny
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 402061 1
|
Spiss for automatkjørner 0714 63 450 ny
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071463 403061 1
|
Spiss for automatkjørner 0714 63 455 ny
|
Forp/Min.best.
1
|