Delemeisel med håndbeskyttelse
- Med oljebestandig PVC-grep og håndbeskyttelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Slagflatebredde | Skjærekantbredde | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Slagflatelengde | Slagflatelengde x -bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071463 37 090 1
|
Delemeisel m.håndbeskyttelse 50x250mm
|
Lengde
250 mm
|
Slagflatebredde
13 mm
|
Skjærekantbredde
50 mm
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
590.500 g
|
Slagflatelengde
26 mm
|
Slagflatelengde x -bredde
26 x 13 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|