Kryssmeisler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Skjærekantbredde | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Slagflatebredde | Slagflatelengde | Slagflatelengde x -bredde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071463 07 061 1
|
Kryssmeisel 5mm L=125mm
|
Lengde
125 mm
|
Skjærekantbredde
5 mm
|
DIN
Dimensjoner Akseptspesifikasjon Betegnelse Håndverktøy Meisler for kapping Leveringsbetingelser Meisler Slagverktøy Kutteverktøy Deleverktøy Verktøy
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Produktvekt (per element)
86.100 g
|
Slagflatebredde
9 mm
|
Slagflatelengde
14 mm
|
Slagflatelengde x -bredde
14 x 9 mm
|
Standarder
DIN 6451
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071463 08 061 1
|
Kryssmeisel 6mm L=150mm
|
Lengde
150 mm
|
Skjærekantbredde
6 mm
|
DIN
Dimensjoner Akseptspesifikasjon Betegnelse Håndverktøy Meisler for kapping Leveringsbetingelser Meisler Slagverktøy Kutteverktøy Deleverktøy Verktøy
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Produktvekt (per element)
156.300 g
|
Slagflatebredde
11 mm
|
Slagflatelengde
17 mm
|
Slagflatelengde x -bredde
17 x 11 mm
|
Standarder
DIN 6451
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071463 09 061 1
|
Kryssmeisel 8mm L=200mm
|
Lengde
200 mm
|
Skjærekantbredde
8 mm
|
DIN
Dimensjoner Akseptspesifikasjon Betegnelse Håndverktøy Meisler for kapping Leveringsbetingelser Meisler Slagverktøy Kutteverktøy Deleverktøy Verktøy
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Produktvekt (per element)
281.500 g
|
Slagflatebredde
12 mm
|
Slagflatelengde
20 mm
|
Slagflatelengde x -bredde
20 x 12 mm
|
Standarder
DIN 6451
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|