Stein-/ murmeisel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Skjærekantbredde | Slagflatediameter | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071463 11 061 1
|
Sten/murmeisel 24mm L=300mm
|
Lengde
300 mm
|
Skjærekantbredde
24 mm
|
Slagflatediameter
16 mm
|
DIN
Dimensjoner Akseptspesifikasjon Betegnelse Håndverktøy Leveringsbetingelser Murermeisler Meisler Slagverktøy Verktøy
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Produktvekt (per element)
465.600 g
|
Standarder
DIN 7254
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|