Stemjern, Zebra
- Større kontaktflate mellom håndtak og hånd gir sikrere og mer presist grep
- Slagkappe i metall gir stor nøyaktighet og lengre levetid
- Klinge i "polert" krom-vanadium gir renere snitt og lengre "stand-tid"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Knivbladbredde | DIN | Design | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715653410960 1
|
Stemjern 10mm Zebra
|
Knivbladbredde
10 mm
|
DIN
Tremeisler
|
Design
Med støthette
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
169.833 g
|
Standarder
DIN 5139
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715653412960 1
|
Stemjern 12mm Zebra
|
Knivbladbredde
12 mm
|
DIN
Tremeisler
|
Design
Med støthette
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
160.000 g
|
Standarder
DIN 5139
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715653416960 1
|
Stemjern 16mm Zebra
|
Knivbladbredde
16 mm
|
DIN
Tremeisler
|
Design
Med støthette
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
186.167 g
|
Standarder
DIN 5139
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715653418960 1
|
Stemjern 18mm Zebra
|
Knivbladbredde
18 mm
|
DIN
Tremeisler
|
Design
Med støthette
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
201.500 g
|
Standarder
DIN 5139
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715653420960 1
|
Stemjern 20mm Zebra
|
Knivbladbredde
20 mm
|
DIN
Tremeisler
|
Design
Med støthette
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
220.667 g
|
Standarder
DIN 5139
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715653422960 1
|
Stemjern 22mm Zebra
|
Knivbladbredde
22 mm
|
DIN
Tremeisler
|
Design
Med støthette
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
216.000 g
|
Standarder
DIN 5139
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715653424960 1
|
Stemjern 24mm Zebra
|
Knivbladbredde
24 mm
|
DIN
Tremeisler
|
Design
Med støthette
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
238.833 g
|
Standarder
DIN 5139
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715653426960 1
|
Stemjern 26mm Zebra
|
Knivbladbredde
26 mm
|
DIN
Tremeisler
|
Design
Med støthette
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
246.333 g
|
Standarder
DIN 5139
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715653430960 1
|
Stemjern 30mm Zebra
|
Knivbladbredde
30 mm
|
DIN
Tremeisler
|
Design
Med støthette
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
269.833 g
|
Standarder
DIN 5139
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715653435960 1
|
Stemjern 35mm Zebra
|
Knivbladbredde
35 mm
|
DIN
Tremeisler
|
Design
Med støthette
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
290.667 g
|
Standarder
DIN 5139
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715653440960 1
|
Zebra Stemjern 40 Mm
|
Knivbladbredde
40 mm
|
DIN
Tremeisler
|
Design
Med støthette
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
329.333 g
|
Standarder
DIN 5139
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|