Fjærspenner 1800 kg
Leveres med 2 par universale trykkplater for fjærer fra Ø 80 – 200 mm
- Ny versjon med sikkerhetswire
- Kan skrus for hånd uten verktøy ved tilpassingen til fjæren
- Kan skrus med muttertrekker når fjæren skal spennes eller slakkes
- Kan monteres i skrustikke for enkel og stabil håndtering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071352522 961 1
|
Fjærspenner for bl.a. MacPherson 1800 kg
|
Produktvekt (per element)
8500.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Brukes ved skifting av fjærer, fjærbein og støtdempere på biler med MacPherson fjærbein og fjærer hvor det er plass til fjærspenner med utvendig grep
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071352523 961 5
|
Spennhylse f.fjærspenner 0713 525 22
|
Forp/Min.best.
5
|