Speil med fleksibel svanehals og magnetfot
- Speilet er universalt og kan festes på alle magnetiske overflater
- Spesielt godt egnet for fjærbeinpresse for å se støtdemperens toppfeste ved demontering og montering
- Også som reservedel til 3000 kg fjærbeinpresse art. nr. 1952 003 630, der dette speilet medfølger ny presse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Bredde | Lengde | Maks. arbeidsområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003613961 1
|
Speil m.fleksibel svanehals og magnetfot
|
Produktvekt (per element)
213.000 g
|
Bredde
150 mm
|
Lengde
200 mm
|
Maks. arbeidsområde
500 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|