Basis verktøysett for kompakthjullager 20 deler
- Settes kan utvides med tilsvarende halvskålsett (se nedenfor) for montering
- For mekanisk betjening følger det med en gjengespindel M20 med mutter samt en kontratrykkmutter med trykklager
- Reparasjonen kan gjøres rett på bilen
- Ved hyppig bruk på store lagerenheter / svært korroderte lagre anbefales det 17 tonn hydraulikk, som er ekstrautstyr (art. 1952 004 090 eller 1952 004 120 + pumpe 1952 004 001)
- De spesielle halvskålene griper bak hjulnavet ved demonteringen og støttes mot hjullagerhuset
- Enkel håndtering – stor tidsbesparelse – ingen skader på lageret
- For demontering av lagre med Ø62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Antall deler | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004391961 1
|
Demont. verktøysett for kompakthjullagre
|
Produktvekt (per element)
13000.000 g
|
Antall deler
23 STK
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Smørefett for spindel er fjernet fra settet pga. krav om sikkerhetsdatablad og nordisk tekst på kjemivarer. De fleste fettyper beregnet for trykkbelastning kan brukes.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952003330961 1
|
Halvskålsett for kompakthjullager Ø62mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003830961 1
|
Halvskålsett for kompakthjullager Ø66/68
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003850961 1
|
Halvskålsett f. kompakthjullag.Ø72/75/78
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003860961 1
|
Halvskålsett for kompakthjullager Ø82/85
|
Forp/Min.best.
1
|