Dorsett for verkstedpresse med oppheng
- Ved hjelp av doren kan små komponenter inntil Ø29 mm presses ut sikkert.
- Dorholderen kan plasseres direkte og permanent på stempelet til vanlige verkstedpresser.
- Avhengig av stempeldiameteren kan den festes direkte eller ved hjelp av den medfølgende reduksjonshylsen. For uvanlige stempelmål inkluderer leveransen i tillegg en reduksjonshylse for egentilpasning ved hjelp av dreiebenk.
- Hvis man setter trykkplaten i dorholderen, trykkes det med hele stempelflaten. Dorholderen kan dermed være permanent montert på hydraulikkstempelet.
Alle delene oppbevares oversiktlig på den medfølgende opphengsbraketten rett på pressebordet.
Leveres med:
- 5 x dorer med kulestopper, Ø 11- 15 - 19 - 25 - 29 mm
- 1 x trykkplate for å holde doren Ø 60 mm (H=10 mm)
- 1 x dorholder for stempel Ø 50 mm (utvendig Ø 60 mm)
- 1 x reduksjonshylse Ø 50 til Ø 40 mm
- 1 x reduksjonshylse for egentilpasning for stempel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004430961 1
|
Dorsett for verkstedpresse, med oppheng
|
Produktvekt (per element)
4855.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|