Hjullagerverktøy 19 deler Ford Transit
- Benyttes for demontering av hjulnav / hjullager inkl. bremseskive
- Gjør det mulig å demontere hele enheten bestående av hjullager med nav og bremseskive på kjøretøyet uten å demontere fjærbeinet. I samme operasjon kan bremseskiven hjulnavet eller hjullageret skiftes ved behov
- Den nye forstørrelsesringen og trykkstykket Ø93mm gjør det i tillegg mulig å løsne bremseskiven fra hjulnavet / lagerenheten. På Ford Transit bakaksel fra og med produksjonsår 2006
- Ettersom delene sitter ekstremt godt sammen og demonteringen er tung (bremseskive / hjullagerhus) levers settet komplett med 32t hydraulisk pressesylinder.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003670961 1
|
Hjullagerverktøysett hydr. Ford Transit
|
Produktvekt (per element)
24480.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Ford Transit fra og med prod. år 2002 med hullsirkel (feste av bremseskiver) Ø 97,5 og 111 mm
- Ford Tourneo fremaksel på kjøretøy med forhjulsdrift og bakhjulsdrift
- Ford Transit fra og med prod. år 2006 bakaksel (modell med forhjulsdrift)
OBS/Advarsel
Leveres uten hydraulikkpumpe, art. nr. 1952 004 001 eller tilsvarende. Smørefett for spindel er fjernet fra settet pga. krav om sikkerhetsdatablad og nordisk tekst på kjemivarer. De fleste fettyper beregnet for trykkbelastning kan brukes.