Hjulnav og drivaksel demonteringssett for person-, varebil og SUV, 43 deler
- Ved hjelp av Würth-glidehammer art. nr. 1952 004 050 (tilleggsutstyr) kan også hjulnav demonteres
- Enkelt og raskt i bruk, tidsbesparende
- Unngår skader på delene
- Optimal hullavstand dekker flest mulig biltyper på markedet
- Flens med 2-, 3-, 4-, 5- og 6-hulls boltsirkel for hjulnav på personbiler og mindre varebiler
- Ved stort stort kraftbehov kan settet kombineres med hydraulikkspindel art. nr. 1952 004 070 (tilleggsdeler)
Leveres med 15 delers strekkboltsett for nav med hjulmutter- og hjulboltsystem
Arbeidsområde Ø:96-136 mm
- Feste i form av avlangt hull Ø14 mm
- Vekt: 9,87 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006720961 1
|
Drivaksel demonteringssett
|
Produktvekt (per element)
9872.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952004070961 1
|
Hydraulisk spindel f. 1952 003 290 + 870
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952004050990 1
|
Slaghammer med 9 kg slagvekt
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952004060961 1
|
Adaptersett veggmodul for slaghammer 050
|
Forp/Min.best.
1
|