Hjulnav og drivaksel demonteringssett for varebil, SUV og lett lastebil, 75 deler
- Ved hjelp av Würth-glidehammer art. nr. 1952 004 050 (tilleggsutstyr) kan også hjulnav demonteres
- Enkelt og raskt i bruk, tidsbesparende
- Unngår skader på delene
- Optimal hullavstand dekker flest mulig typer på markedet
- Flens med 2-, 3-, 4-, 5- og 6-hulls boltsirkel for hjulnav på store personbiler og varebiler
- Ved ekstremt høyt kraftbehov opptil maks. 17 tonn kan settet kombineres med hydraulikkspindel art. nr. 1952 004 070 eller hullstempelsylinder (tilleggsdeler)
Leveres med 30 delers strekkboltsett for nav med hjulmutter- og hjulboltsystem
Arbeidsområde Ø:114-186 mm
- Feste i form av avlangt hull Ø14 mm
- Vekt: 12,9 kg
- Strekkboltlengde 80 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006610961 1
|
Hjulnav og drivaksel verktøysett,varebil
|
Produktvekt (per element)
12714.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952004090961 1
|
Hullsylinder f. hydr. pumpe 1952 004 001
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952004001990 1
|
Hydraulikkpumpe f.syl.1952 004 090 + 020
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952004070961 1
|
Hydraulisk spindel f. 1952 003 290 + 870
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952004050990 1
|
Slaghammer med 9 kg slagvekt
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952004060961 1
|
Adaptersett veggmodul for slaghammer 050
|
Forp/Min.best.
1
|