Hullsylinder lavtbyggende med internhydraulikk 12 tonn
- Spesielt lett og kompakt aluminiumsutførelse
- Fetthydraulikk med mekanisk trykkspindel. (Ikke behov for ekstern pumpe)
- Leveres med sentreringshylser for 5 forskjellige spindeldiametre og distansehylse som gir flere oppspenningsalternativer
- Optimal når man trenger mye kraft der det er trangt om plassen
- Valgfri oppspenning som trekk- eller trykksylinder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Driftstrykk | Maks. lastevekt | Tilkoblingsgjenger | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004080961 1
|
Hullsylinder lavtbyggende internhydraul.
|
Produktvekt (per element)
3600.000 g
|
Driftstrykk
700 bar
|
Maks. lastevekt
12 t
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 10 mmNominell diameter, 12 mmNominell diameter, 14 mmNominell diameter, 16 mmNominell diameter, 18 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
Utvendige mål: B 80 x L 260 x H 45 mm |
Slaglengde: 8 mm |
Maks tilspenningsmoment: 67 Nm |
Maks arbeidstrykk: 700 bar |
For spindelgjenger: M10, 12, 14, 16 og 18 |