Hydraulikkpumpe for hullsylinder
- Arbeidstrykk: 400-700 Bar
- Slangelengde: 1,8 m
- Adapter: M 3/8"
- Pumpefunksjon: Enkeltvirkende
- Oljevolum: 700 cm3
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Design | Produktvekt (per element) | Høyde | Beholdervolum | Bredde | Harmonisert systemkode | Maks. driftstrykk | Min. driftstrykk | Slangelengde | Driftstrykk | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004001990 1
|
Hydraulikkpumpe f.syl.1952 004 090 + 020
|
Tilkoblingsgjenger
3/8 tomme
|
Design
With screw coupling
|
Produktvekt (per element)
4630.000 g
|
Høyde
20 mm
|
Beholdervolum
700 cm³
|
Bredde
250 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Maks. driftstrykk
700 bar
|
Min. driftstrykk
400 bar
|
Slangelengde
1.8 m
|
Driftstrykk
700 bar
|
Min./maks. driftstrykk
400-700 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952004090961 1
|
Hullsylinder f. hydr. pumpe 1952 004 001
|
Forp/Min.best.
1
|