Presseanlegg for hjulnav i verkstedpresse
- Sørger for sikker og stødig trepunktsstøtte for pressing
- Gjør slutt på usikre, vaklende konstruksjoner og minimerer skaderisikoen
- Den spesielle måten gjengefestene er ordnet på, og de lange og korte høyderegulerbare støttene som følger med, sørger for nøyaktig understøtting
- Sentreringspåsatsene muliggjør også fiksering av støtteboltene i et hull i komponenten
- Kan også brukes i kombinasjon med vanlige trekk- og presshylsesett
- Sentrering ved hjelp av gjengefeste i midten av pressebordunderlaget
- Kan brukes universelt til demontering og montering av hjullagre, fôringer, hylser, silentlagre etc.
- 2 justerbare barrierer på bunnen av underlaget forhindrer utilsiktet sklidning på pressebordet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Maks. lastevekt | Produktvekt (per element) | Min. klembredde | Maks. klembredde | Min./maks. klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003400961 1
|
Presseanlegg f. hjulnav i verkstedpresse
|
Lengde
300 mm
|
Bredde
300 mm
|
Høyde
120 mm
|
Maks. lastevekt
20000 kg
|
Produktvekt (per element)
14210.000 g
|
Min. klembredde
130 mm
|
Maks. klembredde
186 mm
|
Min./maks. klembredde
130-186 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
Betegnelse |
---|
Utvendige mål: 300 x 300 mm |
Maks belastning: 20 tonn |
Høydejustering: 130 - 186 mm |
Anleggsdiameter: Ø75 - 250 mm |
Vekt: 13 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952004420961 1
|
Sentreringstappsett for presseanlegg 13d
|
Forp/Min.best.
1
|