Presshylsesett for bærekuler MB Sprinter, VW LT og Crafter
- Brukes rett på bilen med pressramme eller i verkstedpresse
Raskt, enkel og skånsom skifting uten skader på festet i tverrarmen
Merk
For å løsne bærekulas tapp anbefals kuleleddavdrager art. nr. 1952 006 530
Bruksområder
- Mercedes Sprinter fra årsmodell 95 (W901-905)
- VW LT fra 1996 til 2006
VW Crafter & MB Sprinter (W906) fra 2006 og Freightliner Sprinter/Dodge
Innhold:
- 1 x presshylse Ø: 74 x 62 mm x H=110 mm
- 1 x presshylse Ø: 74 x 60 mm x H=110 mm
- 1 x presshylse Ø: 70 x 55 mm x H=93 mm
- 1 x presshylse Ø: 57 x 70 x 44 mm x H=48 mm, kan brukes på begge sider
- 1 x presshylse Ø: 72 x 60 mm x H=110 mm fra byggeår 2006, med gradering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006570961 1
|
Presshylsesett for bærekuler MB og VW
|
Produktvekt (per element)
6723.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|