Presshylsesett for lagre og foringer 40 deler
- Rimelig alternativ til originalverktøy
- Alle hylsene kan bearbeides mekanisk, og tilpasses til arbeidsoppgaven. Alle delene kan etterbestilles separat
- 20 trekk- og presshylser med utvendig diameter fra Ø44 til 82 mm, med diameter som øker i trinn a 2 mm. Også for bruk i verkstedpresse
- Hylsene kan stables / skjøtes ved hjelp av trinn i den ene siden. Egner seg derfor også til spesielt lange komponenter
- 4 forskjellige trekkspindeldiametre (L=450 mm) til forskjellige hullstørrelser i komponentene
- Minimal friksjon ved mekanisk drift takket være sentreringshylser med integrert trykklager
- For spesielt fastsittende eller koroderte komponenter, kan Würth hydraulikkenhet 12 tonn (art. 1952 004 080) eller Würth hullsylinder 17 tonn (art. 1952 004 090) anbefales
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003880961 1
|
Presshylsesett for lagre og foringer 40d
|
Produktvekt (per element)
15420.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Smørefett for spindel er fjernet fra settet pga. krav om sikkerhetsdatablad og nordisk tekst på kjemivarer. De fleste fettyper beregnet for trykkbelastning kan brukes.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952004080961 1
|
Hullsylinder lavtbyggende internhydraul.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952004090961 1
|
Hullsylinder f. hydr. pumpe 1952 004 001
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952004001990 1
|
Hydraulikkpumpe f.syl.1952 004 090 + 020
|
Forp/Min.best.
1
|