SAC clutch verktøysett for selvjusterende type
- Bruk av spesialverktøy er et absolutt must for å sikre riktig montering av den selvjusterende clutchen
- For at justeringsringen i clutchtrykkplaten ikke skal vri seg for tidlig, må det ikke være noen motkrefter under monteringen
- Avhengig av boltsirkelen (6-bolt eller 8-bolt) må trykkspindelen utstyres med tilsvarende spindelholder
- Bruk 3-hulls boltsirkel på svinghjul med seks bolter og 4-hulls boltsirkel på svinghjul med åtte bolter
- Siste produktoppdatering 01/2016
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Produktvekt (per element) | Høyde | Bredde | Lengde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003010961 1
|
SAC clutch verktøysett f.selvjust. type
|
Antall deler
38 STK
|
Produktvekt (per element)
9770.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Bredde
280 mm
|
Lengde
500 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952003050990 1
|
SAC sentreringsverktøy f. clutch verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|