Hydraulikksylinder 12 tonn for injektoruttrekker
Tekniske data
- Hulldiameter for inntil M20 gjengespindel
- Vekt 2,5 kg
- Mål Ø80 x H55 mm
- Maks tilspenningsmoment 67 Nm
- Ikke nødvendig med ekstern håndpumpe
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slaglengde | Produktvekt (per element) | Diameter | Høyde | Lengde | Maks. lastevekt | Bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004010990 1
|
Hydraulikksylinder 12T f.injektoruttrekk
|
Slaglengde
8 mm
|
Produktvekt (per element)
2450.000 g
|
Diameter
80 mm
|
Høyde
55 mm
|
Lengde
260 mm
|
Maks. lastevekt
12000 kg
|
Bredde
150 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|