Hydraulikksylinder 20 tonn for injektoruttrekker
Tekniske data
- Utvendige mål: Ø100 mm x H 60 mm
- Slaglengde: 8 mm
- Hullmål i stempel: Ø30 mm eller for inntil M30 gjengespindel
- Arbeidstrykk: 700 Bar
- Vekt: 3,04 kg
- Hydraulikktilkoblingsgjenge: 3/8''-18 NPT. (Innvendig gjenge)
- Leveres med hydraulikkupling som passer til følgende systemer: Enerpac/Sun/Celette/Sauer/Müller/Nexus etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slaglengde | Produktvekt (per element) | Diameter | Høyde | Lengde | Maks. lastevekt | Bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004020990 1
|
Hydraulikksylinder 20T f.injektoruttrekk
|
Slaglengde
8 mm
|
Produktvekt (per element)
3172.000 g
|
Diameter
100 mm
|
Høyde
60 mm
|
Lengde
200 mm
|
Maks. lastevekt
20000 kg
|
Bredde
150 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952004001990 1
|
Hydraulikkpumpe f.syl.1952 004 090 + 020
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952003505961 1
|
Uttrekkersett f.injektorer m.travers
|
Forp/Min.best.
1
|