3/8" oljefilternøkkelsett for KIA / Hyundai 3 deler
Settet består av:
- Oljefilternøkkel nr. 23, 14 flater / indre Ø 66,5 mm
Filterkode KIA/HYUNDAI 26300-2Y500,26300-02502
Oljefilternøkkel nr. 24, 15 flater / indre Ø 79 mm
Filterkode KIA/HYUNDAI 26300-35503
Oljefilternøkkel nr. 25, 15 flater / indre Ø 93,2 mm
- Filterkode KIA/HYUNDAI 26300-4X000
Bruksområder
FILTERKODE 26300-2Y500
- KIA Rio alle, Sephia alle, L4-1.6L, Spectra alle, L4-1.6L, Sportage alle
FILTERKODE 26300-02502
KIA Morning (TA)1.2, Rio III (UB) 1.25 CWT
HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1, J10 1.1, 1.2, Amica (MX) 1.0i. 1.1
FILTERKODE 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6, Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V, Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V, Elentra i (J-1) 1.5 i.e.
FILTERKODE 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi, H200 Box 2.5 TD, H200 Buss (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD, Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003160961 1
|
Oljefilternøkkelsett f.Kia/Hyundai 3 del
|
Produktvekt (per element)
590.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|