3/8" oljefilternøkkelsett for Mazda 3 deler
Sette består av:
- Oljefilternøkkel nr. 23, 14 flater / innvendig Ø 66,5 mm
Filterkode Mazda PE01-14-302A-9A
Oljefilternøkkel nr. 25, 15 flater / innvendig Ø 93,2 mm
Filterkode Mazda SH01-14-302A
Oljefilternøkkel nr. 26, 14 flater / innvendig Ø 73,0 mm
- Filterkode Mazda LF10-14-302A-9B
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003180961 1
|
Oljefilternøkkelsett for Mazda 3 deler
|
Produktvekt (per element)
532.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|