Oljefilteravtager / oljefilternøkkel
- Nøkkelvidde: 21 mm
- Spennvidde: 73 - 140 mm
- Inngrepslengde: 45 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall armer | Nøkkelbredde | Harmonisert systemkode | Maks. utvendig klembredde | Min. ekstern klembredde | Produktvekt (per element) | Min./maks. utvendig klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071457 10 090 1
|
Oljefilternøkkel 3-armet Ø=73-140mm
|
Antall armer
3 STK
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Harmonisert systemkode
82041200000
|
Maks. utvendig klembredde
115 mm
|
Min. ekstern klembredde
65 mm
|
Produktvekt (per element)
597.000 g
|
Min./maks. utvendig klembredde
65-115 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|