Oljefilterkopper
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Diameter | Ekstern drift | Høyde | Antall riller | Produktvekt (per element) | Overflate | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952000892990 1
|
Oljefilterkopp Ø=72,8mm P14 kanter
|
Farge
Aluminium (grunnmateriale)
|
Diameter
72.8 mm
|
Ekstern drift
3/8 tomme
|
Høyde
40
|
Antall riller
14 STK
|
Produktvekt (per element)
122.000 g
|
Overflate
Aluminium-finish
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|