Oljefilterkoppsett
- Aluminiumskopper for inngrep på enden av oljefilteret
- Spesielt godt egnet der filteret er vanskelig å komme til
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Min. diameter | Maks. diameter | Ekstern drift | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | Min./maks. diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071557 224990 1
|
Oljefilterkoppsett 24 deler
|
Antall deler i sortiment/sett
23
|
Min. diameter
64 mm
|
Maks. diameter
101 mm
|
Ekstern drift
1/2 tomme
|
Materiale
Aluminium
|
Farge
Aluminium (grunnmateriale)
|
Produktvekt (per element)
4.616 kg
|
Min./maks. diameter
64-101 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- Skralle medfølger, men den har lavt kvalitetsnivå, uten garanti
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952000890990 1
|
Oljefilterkopp Ø=64mm P14 kanter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1952000891990 1
|
Oljefilterkopp Ø=74mm P14 kanter
|
Forp/Min.best.
1
|