Oljefilternøkkel med skrallefunksjon
- For enkel og rask demontering av alle typer patronfiltre
- Skrallefunksjon med 5° trekkvinkel
- Innstillingshjelp viser riktig båndstramming i forhold til filter-diameteren slik at skralla fungerer optimalt
- Rustfritt stålbånd (kan ikke skiftes)
- Ergonomisk formet håndtak
- Lengde 280 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. klembredde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale til strammestropp | Min. klembredde | Min./maks. klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071457 14 061 1
|
Oljefilternøkkel med skralle Ø66-106mm
|
Maks. klembredde
106 mm
|
Produktvekt (per element)
334.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Lengde
280 mm
|
Materiale til strammestropp
Stål, rustfritt
|
Min. klembredde
66 mm
|
Min./maks. klembredde
66-106 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|