Oljefiltertenger Channellock
- Stort spennområde
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. klembredde | Min. klembredde | Produktvekt (per element) | Min./maks. klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715571613990 1
|
Oljefiltertang Channellock 209 Ø43-89mm
|
Lengde
280 mm
|
Maks. klembredde
89 mm
|
Min. klembredde
43 mm
|
Produktvekt (per element)
232.000 g
|
Min./maks. klembredde
43-89 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715571614990 1
|
Oljefiltertang Channellock Ø:64 - 114 mm
|
Lengde
375 mm
|
Maks. klembredde
114 mm
|
Min. klembredde
64 mm
|
Produktvekt (per element)
943.000 g
|
Min./maks. klembredde
64-114 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|