Glødeplugg verktøysett komplett Renault M10x1
- Gjør det mulig å demontere ødelagte glødeplugger samt rengjøre hele glødeplugghullet og anleggskonus
- Det komplette settet inneholder følgende 3 moduler:**
Modul 1 24 deler: Demontering av glødeplugger når drivsekskanten er brukket. Gjengene i topplokket er intakte
Modul 2 6 deler: Demontering av glødepluggspissen når den er knekt. Ingen skader på gjengene i topplokket
Modul 3 8 deler: Rengjøring av hele glødeplugghullet og anleggskonus i topplokket. Fagmessige forberedelser før montering av nye glødeplugger
- Som alternativ til komplett sett kan det kjøpes som 3 separate moduler
- Alle deler i settet kan bestilles løst
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003750961 1
|
Glødepluggverktøysett for Renault kompl.
|
Produktvekt (per element)
5410.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Bruksområder
|
||
1,5L DCi | K9K | 63° |
1,6L DCi | R9M | 93° |
1,9L DTi | F8Q | 63° |
1,9L DCi | F9R | 63° |
2,0L DCi | M9R | 93° |
2,2L DCi | G9T | 63° |
2,3L DCi | M9T | 93° |
2,5L DCi | G9U | 63° |
3,0 V6 DCi | V9X / P9x | 93° |