Inspeksjonssett
Innhold:
- Inspeksjonsspeil art. nr. 0714 35 70, Ø30 mm med ledd og teleskop
- Rektangulært speil art. nr. 0715 35 765, mål 43x65 mm
- Fleksibel gripeklo art. nr. 0715 35 80, lengde 500 mm, gripedim. Ø22 mm
- Fleksibel magnetstav art. nr. 0715 35 35, lengde 525 mm, løfter 600 g
- Teleskopmangnet art. nr. 0715 34 96, med spiss for merking, rissing, justering av spylerdyser osv.
- LED lommelykt T1 art. nr. 0827 805 500, ultra kompakt, (uten batteri 1 stk. AAA art. nr. 0827 01)
- Leveres i verktøymappe med glidelås
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071535 900961 1
|
Inspeksjonssett med speil,magn,klo,lampe
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Bredde
320 mm
|
Dybde
220 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Høyde
20 mm
|
Produktvekt (per element)
644.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
320 x 20 x 220 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|