Inspeksjonssett
Innhold
- Teleskophåndtak, lengde 174–657 mm med hurtigchuck
- Rektangulært, leddet speil 43 x 65 mm
- Rundt, leddet speil Ø 60 mm
- Kraftig plukkmagnet Ø 17 mm
- LED-lampe med superskarpt lys Ø 17 mm
- 3 stk. GP76A (LR44) 1,5 volts batterier for LED-lampe
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071435 353961 1
|
Inspeksjonssett med speil, magnet, lampe
|
Antall deler i sortiment/sett
8 STK
|
Bredde
110 mm
|
Harmonisert systemkode
85131000000
|
Høyde
50 mm
|
Lengde
240 mm
|
Produktvekt (per element)
0.410 kg
|
Lengde x bredde x høyde
240 x 110 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|