Inspeksjonsspeil
- Teleskophåndtak med ledd, lengde 295–735 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter på speil | Harmonisert systemkode | Maks. lengde | Min. lengde | Produktvekt (per element) | Min./maks. lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071535 70 961 1
|
Inspeksjonsspeil Ø30 mm, teleskop + ledd
|
Diameter på speil
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. lengde
735 mm
|
Min. lengde
295 mm
|
Produktvekt (per element)
105.500 g
|
Min./maks. lengde
295-735 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071535 765961 1
|
Res.speil rektangulæ.65x43mm f.071535 70
|
Forp/Min.best.
1
|