Inspeksjonsspeil teleskopisk
- Teleskophåndtak, lengde 255–850 mm.
- For presis optisk inspeksjon på vanskelig tilgjengelige steder.
- Med myk håndtaksoverflate for godt grep og praktisk lommeklips.
- Vridsikkert dobbelt ledd tillater justering i alle retninger.
- Mulighet for å stramme leddets bevegelse eller låse innstillingen via leddets strammeskrue.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Diameter på speil | Maks. lengde | Min. lengde | Produktvekt (per element) | Min./maks. lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071535 71 961 1
|
Inspeksjonsspeil med teleskop Ø=60 mm
|
Materiale
Messing/stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Diameter på speil
60 mm
|
Maks. lengde
850 mm
|
Min. lengde
255 mm
|
Produktvekt (per element)
92.000 g
|
Min./maks. lengde
255-850 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|