Speil, rektangulært
- Rektangulært 65 x 43 mm ekskl. feste
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Lengde | Lengde på speil | Bredde på speil | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071535 765961 1
|
Res.speil rektangulæ.65x43mm f.071535 70
|
Form
Rektangulær
|
Lengde
98 mm
|
Lengde på speil
43 mm
|
Bredde på speil
65 mm
|
Harmonisert systemkode
84679900900
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071535 70 961 1
|
Inspeksjonsspeil Ø30 mm, teleskop + ledd
|
Forp/Min.best.
1
|